{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Área útil da gaveta em G | 26×20 | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil | 650 mm | |
Profundidade útil | 500 mm | |
Largura útil em G | 26 | |
Profundidade útil em G | 20 | |
Altura de montagem | 90 mm | |
Capacidade de carga total | 200 kg | |
Área de aplicação | Equipo de contenedores | |
Peso | 31 kg | |
Tipo de produto | Estante extraíble |
Número do artigo | 998260 90 | |
EAN/GTIN | 4067263136026 | |
Número do fabricante | 998260 90 |