{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 300 mm | |
⌀ por braço de suporte | 30 mm | |
Número de braços de suporte | 7 | |
Capacidade de carga por travessa | 50 kg | |
Capacidade de carga total | 200 kg | |
Peso | 25 kg | |
Tipo de produto | Suporte |
Número do artigo | 998164 7 | |
EAN/GTIN | 4067263139072 | |
Número do fabricante | 998164 7 |