{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 450 mm | |
Largura | 500 mm | |
Profundidade | 55 mm | |
Largura do suporte de tubos quadrado | 50 mm | |
Profundidade do suporte de tubos quadrado | 50 mm | |
Largura do suporte de tubos quadrado Dimensões interiores | 46 mm | |
Profundidade do suporte de tubos quadrado Dimensões interiores | 46 mm | |
⌀ do suporte de tubos redondo | 42 mm | |
⌀ do suporte de tubos redondo Dimensões interiores | 36 mm | |
Número de suportes de tubos quadrados | 2 | |
Número de suportes de tubos redondos | 3 | |
Capacidade de carga por suporte de tubos | 15 kg | |
Capacidade de carga total | 75 kg | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de produto | Suportes |
Número do artigo | 998162 5 | |
EAN/GTIN | 4067263139065 | |
Número do fabricante | 998162 5 |