{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 1.085 mm | |
Profundidade | 232 mm | |
Capacidade de carga por gancho | 15 kg | |
Capacidade de carga total | 60 kg | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de produto | gancho |
Número do artigo | 998160 4 | |
EAN/GTIN | 4067263139058 | |
Número do fabricante | 998160 4 |