MINI CORTAPERNO LARGO 21CM

N.º do artigo: 997A.20
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 997A.20
EAN/GTIN 3148516734419
Número do fabricante 997A.20
Número L L60130 5660

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Herramienta compacta y ligera para cortar alambres duros y semiduros: Alambre de piano, pernos, remaches, tornillos, clavos, chavetas, etc.
  • Cuchillas de corte forjadas y endurecidas
  • Capacidad de corte de alambre de piano: máx. Ø 2 mm hasta 200 kg/mm²
  • Capacidad de corte de alambre blando: máx. Ø 4 mm hasta 60 kg/mm²
  • Brazos ergonómicos de chapa de acero endurecido, con tope ajustable para las cuchillas de corte
  • Muelle de presión de apertura
  • Dispositivo de bloqueo de las cuchillas de corte
  • en posición cerrada
  • Cuchillas de corte fosfatadas, brazos lacados.

Característica:

  • A [mm]: 54,5
  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 57
  • [g]: 275

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta