CORTA CABLE ACERO DIAM.5MM

N.º do artigo: 996.5
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 996.5
EAN/GTIN 3148512195016
Número do fabricante 996.5
Número L L60130 7230

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Herramienta ligera cuyas cuchillas y ángulo de corte son adecuados para materiales duros y cables multiconductores
  • Bloqueo mediante deslizador, apertura presionando sobre las patas
  • Bordes de corte de acero, templado 60-62 HRC
  • Capacidad de corte: 5 mm para cables de acero blando 60 - 100 kg/mm², 4 mm para cables de acero duro 130 - 160 kg/mm², 3 mm para cables redondos 60 kg/mm²

Característica:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 12
  • L2 [mm]: 50 - 125
  • [g]: 165

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta