Proteção de pernas de estante RackGuard™ estreito SL

N.º do artigo: 994420 SL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante RackGuard (S) SL
Altura 600 mm
Largura A máx. 102 mm
Profundidade B máx. 45 mm
Peso 1,6 kg
Tipo de produto Proteção anticolisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 994420 SL
EAN/GTIN 5056114575182
Número do fabricante P-03-01-0017

Descrição

Ejecución:

A proteção para pernas de estantes RackGuard™ protege pernas de estante sujeitas a impacto contra choques laterais e frontais, bem como riscos causados por veículos de trabalho. A energia de impacto é conduzida à volta do pé, em vez de passar pelo mesmo, o que permite reduzir danos e preservar a estabilidades dos sistemas de estantes. Os insertos de borracha garantem uma retenção segura nas pernas de estante comuns. Estrutura alveolar para atenuar impactos. Energia de impacto máxima com 90°: 1000 J. Zona de impacto de 0 – 600 mm. Deformação com a energia máxima: 20 mm. Resistência às intempéries e solidez da cor muito elevadas.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Idóneo para:

Estante para palete da Schulte com perfil de estrutura S625-A18. Largura do suporte de 100 mm. Estantes para paletes n.º 991212 tam. 4000, 4500, 5000; n.º 991217 tam. 4000, 4500, 5000; n.º 991222 de todos os tamanhos; n.º 991227 de todos os tamanhos.

Nota:

A pedido, podemos oferecer uma proteção para pernas de estantes para outras estantes.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta