Versão:
A proteção para pernas de estantes RackGuard™ protege pernas de estante sujeitas a impacto contra choques laterais e frontais, bem como riscos causados por veículos de trabalho. A energia de impacto é conduzida à volta do pé, em vez de passar pelo mesmo, o que permite reduzir danos e preservar a estabilidades dos sistemas de estantes. Os insertos de borracha garantem uma retenção segura nas pernas de estante comuns. Estrutura alveolar para atenuar impactos. Energia de impacto máxima com 90°: 1000 J. Zona de impacto de 0 – 600 mm. Deformação com a energia máxima: 20 mm. Resistência às intempéries e solidez da cor muito elevadas.
Norma:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Indicado para:
Estante para palete da Schulte com perfil de estrutura S635-B20. Estante para paletes da SSI Schäfer com perfil de suporte P100.
Nota:
A pedido, podemos oferecer uma proteção para pernas de estantes para outras estantes.