Clipe de parede, plástico preto 1

N.º do artigo: 994330 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Grampo de parede RS-GUIDESYSTEMS
Altura 100 mm
Largura 20 mm
⌀ do furo 3 mm
Tipo de produto Suporte de fita de sinalização

Números de identificação e classificações

Número do artigo 994330 1
EAN/GTIN 4251021118434
Número do fabricante GLZ 45/3-074

Descrição

Ejecución:

Clipe de parede de plástico para o alojamento do terminal da cinta. É usado quando não está disponível um poste de barreira ou um suporte de parede para o alojamento da cinta. Montagem na parede por aparafusamento, sem material de fixação.

Aplicación:

Para utilização no interior e no exterior.

Idóneo para:

Terminais da cinta do n.º 994300; 994302; 994310; 994325.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta