{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 155 mm | |
Largura | 140 mm | |
Profundidade | 140 mm | |
Comprimento da fita | 8.000 mm | |
Largura da precinta | 50 mm | |
Cor da fita | vermelho/branco | |
Peso | 1 kg | |
Tipo de produto | Suporte de fita de sinalização |
Número do artigo | 994326 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021127245 | |
Número do fabricante | GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960 |