{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Fixação na parede RS-GUIDESYSTEMS | |
Altura | 120 mm | |
Largura | 100 mm | |
Profundidade | 75 mm | |
Comprimento da fita | 4.000 mm | |
Largura da precinta | 50 mm | |
Cor da fita | amarelo/preto | |
Peso | 0,7 kg | |
Tipo de produto | Suporte de fita de sinalização |
Número do artigo | 994325 Y/B | |
EAN/GTIN | 4251021114320 | |
Número do fabricante | GLW 25-J/17-4.0 |