Placa de sinalização para Poste metálico 1

N.º do artigo: 994317 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 240 mm
Altura 355 mm
Tipo de produto Suporte de placas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 994317 1
EAN/GTIN 4251021118694
Número do fabricante GLS 85/40-175

Descrição

Ejecución:

Painéis de sinalização para encaixar sobre postes de barreira. Moldura metálica preta com placas de plexiglas. As mensagens publicitárias ou informações podem ser simplesmente inseridas nas placas de plexiglas de dupla face. Os painéis de sinalização podem ser rodadas no poste.
Adequadas para DIN A4 com orientação vertical, inclui material de fixação.

Idóneo para:

Poste de barreira n.º 994310.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta