Poste de barreira (2 unidades) incluindo cinta vermelho R/W

N.º do artigo: 994300 R/W
Definir preço 2 Peça (141,78 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Postes de barreira de cintura RS-GUIDESYSTEMS
Altura 1.000 mm
Altura do prato de base 80 mm
⌀ do prato de base 410 mm
Comprimento da fita 4.000 mm
Largura da precinta 50 mm
Cor da fita vermelho/branco
Peso 8 kg
Tipo de produto Poste de barreira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 994300 R/W
EAN/GTIN 4251021100545
Número do fabricante GLA25-D/13-4.0 (VP 2)

Descrição

Ejecución:

O poste de barreira é adequado para utilização no interior e no exterior. A construção de duas peças é fácil de montar e desmontar e garante um uso rápido e fácil. Tubo do poste e prato de base de plástico. Prato de base de material compósito ecológico, material 100% reciclado, preto.

Aplicación:

Para utilização no interior e no exterior.

Volumen de suministro:

Conjunto com respetivamente 2 unidades, incluindo cinta.

Nota:

Possibilidade de impressão digital individual a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta