Suporte de revestimento 2200

N.º do artigo: 994137 2200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
2200
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 2.200 mm
Área de aplicação Divisória em rede
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 994137 2200
EAN/GTIN 4260214934171
Número do fabricante 1279

Descrição

Ejecución:

Sistema variável e de uso versátil para fábrica e armazém, para a montagem rápida pelo utilizador de barreiras, paredes de armazém e divisórias. O princípio modular permite combinar os vários elementos de forma de acordo com as necessidades individuais. A malha de rede plana de 40×40×3,8 mm embutida num perfil de estrutura de 30 mm satisfaz as mais altas exigências em termos de qualidade e transparência. Também disponível em versão de chapa de aço e vidro acrílico.

Volumen de suministro:

Inclui material de fixação (apenas para o n.º 994130).

Lacado:

Opcionalmente cinzento-claro RAL 7035 (cor padrão), azul segurança RAL 5005, azul marinho RAL 5002, azul brilhante RAL 5007, azul genciana RAL 5010, azul-claro RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, cinzento pó RAL 7037 revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta