Ejecución:
Sistema variável e de uso versátil para fábrica e armazém, para a montagem rápida pelo utilizador de barreiras, paredes de armazém e divisórias. O princípio modular permite combinar os vários elementos de forma de acordo com as necessidades individuais. A malha de rede plana de 40×40×3,8 mm embutida num perfil de estrutura de 30 mm satisfaz as mais altas exigências em termos de qualidade e transparência. Também disponível em versão de chapa de aço e vidro acrílico.
Volumen de suministro:
Inclui material de fixação (apenas para o n.º
994130).
Lacado:
Opcionalmente cinzento-claro RAL 7035 (cor padrão), azul segurança RAL 5005, azul marinho RAL 5002, azul brilhante RAL 5007, azul genciana RAL 5010, azul-claro RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, cinzento pó RAL 7037 revestido a pó.