Largura da grelha do elemento da porta 1200 mm 2200

N.º do artigo: 994110 2200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
2200
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 2.200 mm
Largura 1.200 mm
Tipo de produto Puerta de rejilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 994110 2200
EAN/GTIN 4260214930067
Número do fabricante 9230

Descrição

Versão:

Sistema variável e de uso versátil para fábrica e armazém, para a montagem rápida pelo utilizador de barreiras, paredes de armazém e divisórias. O princípio modular permite combinar os vários elementos de forma de acordo com as necessidades individuais. A malha de rede plana de 40×40×3,8 mm embutida num perfil de estrutura de 30 mm satisfaz as mais altas exigências em termos de qualidade e transparência. Também disponível em versão de chapa de aço e vidro acrílico.

Material fornecido:

Inclui material de fixação (apenas para o n.º 994130).

Pintura:

Opcionalmente cinzento-claro RAL 7035 (cor padrão), azul segurança RAL 5005, azul marinho RAL 5002, azul brilhante RAL 5007, azul genciana RAL 5010, azul-claro RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, cinzento pó RAL 7037 revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta