{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 1.000 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 4.000 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.120 mm | |
Profundidade | 1.370 mm | |
Altura útil | 1.890 mm | |
Largura útil | 920 mm | |
Profundidade útil | 1.350 mm | |
Altura útil da prateleira extraível | 35 mm | |
Largura útil da prateleira extraível | 830 mm | |
Profundidade útil da prateleira extraível | 1.200 mm | |
Número de prateleiras extraíveis a 100% | 3 | |
Capacidade de carga das prateleiras extraíveis | 1.000 kg | |
Capacidade de carga da prateleira de topo | 500 kg | |
Carga do módulo (módulo individual) | 4.000 kg | |
Armazenamento de paletes | Almacenamiento longitudinal de palés | |
Tipo de produto | Estantería para cargas pesadas |
Número do artigo | 993401 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406097967 | |
Número do fabricante | 993401 2000 |