Jogo de portas com dobradiças 2500

N.º do artigo: 993331 2500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura de estante Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 180
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.500 mm
Largura 1.420 mm
Profundidade 80 mm
indicado para altura de estante 2.500 mm
indicado para largura útil de estante 1.320 mm
Frentes da porta Porta de dois batentes em chapa maciça
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Tipo de produto Puerta batiente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 993331 2500
EAN/GTIN 4062406097950
Número do fabricante 993331 2500

Descrição

Versão:

As portas batentes estão reforçadas no interior, podem ser fechadas com um punho de empurrar com fechadura de cilindro com pinos. É possível a conversão fácil para outros sistemas de fecho GARANT. Os módulos de estante por trás das portas batentes podem ser equipados com prateleiras extraíveis. O ângulo de abertura da porta de 180° permite uma extensão livre das prateleiras.

Pintura:

Estrutura cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta