{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura | 1.075 mm | |
Profundidade | 105 mm | |
Altura de montagem | 2.685 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
indicado para altura de estante | 2.500 mm | |
Área de aplicação | Estante especial | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2430 | |
Tipo de produto | Cierres corredizos |
Número do artigo | 993310 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197611789 | |
Número do fabricante | 993310 2500 |