{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.875 mm | |
Largura | 1.321 mm | |
Profundidade | 2 mm | |
indicado para altura de estante | 2.000 mm | |
indicado para profundidade de estante | 1.370 mm | |
Área de aplicação | Estantería para cargas pesadas | |
Tipo de produto | Pared lateral |
Número do artigo | 993260 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197522023 | |
Número do fabricante | 993260 2000 |