Prateleira multiplex de faia de 12 mm 1350

N.º do artigo: 993170 1350
Price per 1 Peça (149,27 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para profundidade útil do módulo da estante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Espessura do tampo: 12

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do tampo 12 mm
Comprimento 830 mm
Profundidade 1.185 mm
Espessura 12 mm
indicado para inserir em prateleira extraível 993101
para profundidade útil do módulo da estante 1.350 mm
Material do tampo de trabalho Multiplex de faia
Área de aplicação Estante para cargas pesadas
Tipo de produto Placa insertable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 993170 1350
EAN/GTIN 4045197521828
Número do fabricante 993170 1350
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para inserir na prateleira extraível para armazenamento de componentes sensíveis de forma suave.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta