{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 2 mm | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 4.000 kg | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.500 mm | |
Largura | 1.520 mm | |
Profundidade | 970 mm | |
Altura útil | 2.390 mm | |
Largura útil | 1.320 mm | |
Profundidade útil | 950 mm | |
carga máxima com prateleiras extraíveis/prateleiras fixas | 4 | |
Capacidade de carga da prateleira de topo | 500 kg | |
Carga do módulo (módulo individual) | 4.000 kg | |
Armazenamento de paletes | Armazenamento transversal de paletes | |
Tipo de produto | Estante para cargas pesadas |
Número do artigo | 993020 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197521897 | |
Número do fabricante | 993020 2500 |