{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 880 mm | |
Largura | 1.560 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Número de compartimentos | 5 | |
Profundidade útil do compartimento | 65,6 mm | |
Número de aros com 400 mm de altura | 3 | |
Número de aros com 800 mm de altura | 3 | |
Largura do aro | 1.485 mm | |
⌀ do rolo de suporte | 60 mm | |
Capacidade de carga de cada compartimento | 200 kg | |
Tipo de produto | Estante para painéis |
Número do artigo | 992101 5 | |
EAN/GTIN | 4062406095802 | |
Número do fabricante | 992101 5 |