Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 55 mm

N.º do artigo: 992-T27
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 992-T27
EAN/GTIN 4000896047499
Número do fabricante 992-T27
Número L L60140 2780

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Unión atornillada de los mecanismos de mando en funcionamiento automático
  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T27
  • Dimensiones / longitud: 55 mm
  • Longitud l1: 17 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta