{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do braço cantilever | 400 kg | |
Altura da estante cantilever | 2.500 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 100 mm | |
Modelo de montagem | Brazos voladizos atornillados | |
Profundidade do braço cantilever | 400-600 mm | |
Seleção da cor | RAL 5010, 2004 | |
Altura da estante | 2.500 mm | |
Largura da estante | 5.000 mm | |
Profundidade dos dois lados | 400 mm | |
Espaçamento axial = largura da prateleira | 1.250 mm | |
Medidas de montagem | 5.064 mm | |
Número de suportes de estante | 5 | |
Número de módulos de estante | 4 | |
Número de níveis | 10 | |
Número de braços cantilever dos dois lados | 40 | |
Capacidade de carga por cada braço de suporte | 400 kg | |
Capacidade de carga de cada suporte incluindo nível de base | 4.000 kg | |
Tipo de produto | Estantería de brazo voladizo |
Número do artigo | 991716 5000 | |
EAN/GTIN | 2050001760593 |