Estante de armazenamento de perfil básico 3000

N.º do artigo: 991488 3000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 50
  • Seleção da cor: RAL 5010, 2004

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Regulação da altura no sistema de encaixe 50 mm
Seleção da cor RAL 5010, 2004
Altura 3.000 mm
Medidas de montagem, largura da estante de base 2.872 mm
Largura do compartimento 2.700 mm
carga aplicada lateralmente por braço separador 25 kg
Carga vertical (módulo individual) 1.135 kg
Perfil da armação S610-M18-U
Tipo de produto Estantería de almacenamiento de perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 991488 3000
EAN/GTIN 4058255038176
Número do fabricante 46992

Descrição

Ejecución:

Para o armazenamento vertical e claro de mercadorias longas leves e pesadas, p. ex., ripas de telhados, tubos de instalação, ripas, vigas, etc. Também é ideal para uso na área de self-service. Os braços separadores de uso variável permitem larguras variáveis dos compartimentos. Inclinação de 10°.

Volumen de suministro:

2 estrutura, 5 longarinas, 4 chapas niveladoras, placas de base, 8 ancoragens ao solo (sem braços separadores).

Lacado:

Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas laranja puro RAL 2004, revestido a pó.

Nota:

  • Para pisos irregulares, recomendam-se calços n.º 991481 adicionais.
  • Os bens armazenados podem ficar, no máximo, 500 mm mais altos do que a prateleira!
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.
  • Os braços separadores devem ser encomendados em separado no n.º 991490 tam. 500 ou n.º 991490 tam. 750.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta