Painel traseiro em rede para perfil de armação S625-A18 2700X1000

N.º do artigo: 991452 2700X1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da grade 1.000 mm
Tamanho da malha 50×50×3 mm
indicado para largura do módulo de estante 2.700 mm
Material da grade de malha galvanizado
Tipo de produto Painel traseiro em grade

Números de identificação e classificações

Número do artigo 991452 2700X1000
EAN/GTIN 4004514286666
Número do fabricante 16117-100

Descrição

Ejecución:

Moldura em azul, grade de malha galvanizada. Malha de 50×50×2,5 mm.

Aplicación:

Para proteger contra a queda de bens armazenados em vias de circulação e áreas de trabalho.

Idóneo para:

Perfil de estrutura S625-A18. Largura do suporte de 100 mm. Estantes para paletes n.º 991212 tam. 4000, 4500, 5000; n.º 991217 tam. 4000, 4500, 5000; n.º 991222 de todos os tamanhos; n.º 991227 de todos os tamanhos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta