{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Prancha de aglomerado | |
Comprimento | 2.700 mm | |
Profundidade | 975 mm | |
Espessura | 38 mm | |
Número de apoios de profundidade | 4 | |
indicado para profundidade de estante | 1.100 mm | |
indicado para profundidade de travessa | 50 mm | |
Capacidade de carga | 2.762 kg | |
Área de aplicação | Estante para paletes | |
Tipo de produto | Prancha de aglomerado |
Número do artigo | 991428 1100/50 | |
EAN/GTIN | 4004514242082 | |
Número do fabricante | 16593-50 |