{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 2.700 mm | |
Profundidade | 1.100 mm | |
Espessura | 38 mm | |
indicado para profundidade de travessa | 50 mm | |
Capacidade de carga | 1.350 kg | |
Área de aplicação | Estante para paletes | |
Tipo de produto | Prancha de aglomerado |
Número do artigo | 991425 2700/50 | |
EAN/GTIN | 4058255037865 | |
Número do fabricante | 16195-50 |