{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,25 mm | |
Material | galvanizado | |
Tipo | 1100/A | |
Altura do painel | 40 mm | |
Largura do painel | 300 mm | |
Espessura do painel | 1,25 mm | |
indicado para profundidade de estante | 1.100 mm | |
Capacidade de carga | 250 kg | |
Área de aplicação | Estante para paletes | |
Tipo de produto | Painel de prateleira |
Número do artigo | 991390 1100/A | |
EAN/GTIN | 4004514226693 | |
Número do fabricante | 16154 |