Ejecución:
Perfis de estrutura com reforço da armação. Placas de base maciças transmitem a carga ao chão. Fornecido incluindo 4 ancoragens ao solo e 2 calços de 2 mm por estrutura.
Descripción:
Medidas da estrutura:
Comprimento total da estante:
Para as estruturas de suporte S625-A18: comprimento nominal + número de suportes × 110 mm.
Idóneo para:
Estantes para paletes a partir do ano de fabricação de 08/2018.
Lacado:
Semelhante a azul sinalização RAL 5017, revestido a pó.
Nota:
O tipo de estrutura é determinado pela capacidade de carga necessária do módulo de estante. Ver a tabela de cargas.
A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.
Para as estantes até ao ano de fabricação de 05/2022, as longarinas só podem ser usadas como substituição em caso de danos. Se a estante for alterada, p. ex., através da montagem de níveis adicionais de longarinas, tem de ser realizado um novo cálculo conforme DIN EN 15512:2020.