Ejecución:
Estante básica composta por 2 estruturas de perfil com respetivamente 4 ancoragens ao solo e 2 ou 3 pares de longarinas. Estante adicional composta por 1 estrutura de perfil com 4 ancoragens ao solo e 2 ou 3 pares de longarinas. Para níveis adicionais, ver Acessórios.
Longarinas tipo LNS 110×50×1,5.
Medidas de montagem de estante básica: 2920 mm.
Descripción:
Medidas da estrutura:
Comprimento total da estante:
Para as estruturas de suporte S610-M18-U e S625-A18:
comprimento nominal + número de suportes × 86 mm (para S610-M18-U)
comprimento nominal + número de suportes × 110 mm (bei S625-A18).
Lacado:
Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas laranja puro RAL 2004, revestido a pó.
Nota:
- Para pisos irregulares, recomendam-se calços adicionais.
- A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.
- Para a placa de base deve ser observada uma distância mínima de 100 mm das estruturas de suporte em relação a paredes ou partes de edifícios.
Na montagem das longarinas, deve-se prestar atenção para o
suporte exterior sobressair pelo menos 500 mm do último nível de armazenamento. Dentro da fila de estantes é suficiente que sobressaia 100 mm.
Disposições técnicas para a montagem de uma estante de paletes conforme BGR 234:- Em passagens e vias de circulação, os suportes exteriores têm de ser pelo menos 500 mm mais altos que o nível de armazenamento superior.
- As travessias e superestruturas têm de ser equipadas com uma placa fechada (p. ex., prancha de aglomerado).
- A altura útil de passagem tem de ser de pelo menos 2100 mm.
- Nos suportes exteriores e nas passagens têm de ser montados cantos de proteção anticolisão.
- As estantes individuais isoladas devem ser protegidas na parte de trás com painéis traseiros de grade (contra a queda dos bens armazenados).
- Devem ser colocadas placas indicadoras da capacidade de carga em cada fila de estantes.
- Qualidade do betão: pelo menos C20/25 conforme EN 206-1 (DIN 1045-2); espessura mínima do betão de 200 mm.
- Se a distância entre as paletes na estante dupla for inferior a 100 mm, devem ser instaladas proteções contra deslocação.
Outras indicações para o planeamento e a configuração:- Um dado importante é o comprimento de flambagem (K) = a distância máxima entre o chão e a aresta superior do 1.º nível de longarinas. Este serve para calcular o tipo de suporte usado.
- Por cima da mercadoria deve ser sempre planeada uma distância de aprox. 100 m até ao seguinte nível de armazenamento ou ao teto do pavilhão.
- Altura de elevação da unidade de comando: aresta superior da longarina superior mais 200 mm.
Os nossos dados técnicos não se aplicam a superfícies betuminosas ou que contenham magnesite, pavimentos em pedra e betão compactado.