{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 25 mm | |
Largura | 1.785 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Espessura | 28 mm | |
Material do nível de armazenamento | Prancha de aglomerado | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de fixação da prateleira | Ranhura de fechadura | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 991040 600 | |
EAN/GTIN | 4004514225665 | |
Número do fabricante | 19502 |