ACCESORIO MARTOR JUEGO DE TARJETAS DE DE PRUEBA DE MDP 9910 , 5 unidades en bolsa de polietileno

N.º do artigo: 9910.09
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
Número do artigo 9910.09
EAN/GTIN 4002632920615
Número do fabricante 9910.09

Descrição

Descripción:

Simule cuerpos extraños, aumente la seguridad.
En el JUEGO DE TARJETAS DE IMPRESIÓN MDP hay cinco tarjetas con diferentes bolas de plástico - entre 2,5 mm y 8 mm de espesor. Esto le permite probar de manera fiable la eficacia de sus detectores de metales.
  • Material básico:
    Metal plástico detectable

Característica:

  • Tipo accesorio: Accesorios de MDP
  • Material básico: Metal plástico detectable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta