Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil interior en cuña Ribe-CV ∙ 63 mm

N.º do artigo: 991-14
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 991-14
EAN/GTIN 4000896047420
Número do fabricante 991-14
Número L L60140 3563

Descrição

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil interior en cuña Ribe-CV
  • Ancho de llave: ∙ M14
  • Dimensiones / longitud: 63 mm
  • Longitud l1: 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta