Llave de vaso destornillador de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 43 mm

N.º do artigo: 990S-18
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990S-18
EAN/GTIN 4000896160860
Número do fabricante 990S-18
Número L L60140 3492

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas en turismos y vehículos industriales con perfil XZN
p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores, amortiguadores y rueda del árbol de levasMontaje y desmontaje de la unidad de cubo y cojinete de rueda
p. ej., VW Touran año de fabr. 2004 →, AUDI A3 año de fabr. 2004 → , Golf 5 y ŠKODA de misma construcción
  • Opcionalmente accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″ o
    Hexágono exterior 24 mm
  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M18
  • Dimensiones / longitud: 43 mm
  • Longitud l1: 6 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta