Juego de llaves de vaso destornillador de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil con estriado interior XZN

N.º do artigo: 990S/11
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990S/11
EAN/GTIN 4000896162406
Número do fabricante 990S/11
Número L L60140 3646

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas en turismos y vehículos industriales con perfil XZN
p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores, amortiguadores y rueda del árbol de levas
  • El accionamiento Cuadrado interior 20 = 34″ permite la transmisión de grandes fuerzas
  • Desmontaje y montaje de la unidad de cubo y cojinete de rueda
  • Para p. ej. AUDI A3 año de fabr. 2004 →, VW Touran año de fabr. 2004 →, Golf 5 año de fabr. 2003 →, ŠKODA Octavia año de fabr. 2008 →, SEAT León año de fabr. 2005 →
  • 990S-14: unión roscada de pinza de freno en parte trasera y unión roscada de amortiguadores en parte delantera en VW Passat 3C,
    rótula de suspensión inferior en VW T4.
    Como contraapoyo de los amortiguadores en VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 modelo 8P, TT y SEAT León
  • 990S-16: sistema de frenos, rueda motriz del árbol de levas y pinza de freno trasera,
    p. ej., VW Touareg y Phaeton
  • 990S-18 Montaje y desmontaje de la unidad de cubo y cojinete de rueda,
    p. ej., VW Touran año de fabr. 2004 →, AUDI A3 año de fabr. 2004 → , Golf 5 y ŠKODA de misma construcción
  • 990S-14LG: unión roscada de la pinza de freno en parte trasera y unión roscada de amortiguadores en parte delantera en VW Passat 3C
    disco volante MB 541-542-904
  • Como contraapoyo de los amortiguadores en VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 modelo 8P, TT y SEAT León
  • 990 S-16LG: sistema de frenos, rueda motriz del árbol de levas y pinza de freno trasera,
    p. ej., VW T5 año de fabr. 2004 → 2,5 TDI código de motor: AXD, BNZ, Touareg año de fabr. 2003 → código de motor: BAC, BPE y Phaeton,
    disco volante Atego
  • 990S-18LG: chasis y para el montaje y desmontaje de la unidad de cubo y cojinete de rueda, p. ej., VW Touran año de fabr. 2004 →, AUDI A3 año de fabr. 2004  , Golf 5 y ŠKODA con misma construcción
  • Opcionalmente accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″ o
    Hexágono exterior 24 mm
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Código de motor, diésel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
  • Peso neto (kg): 1.3 kg
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 11

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador de impacto 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG
Anillo de goma 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Adaptador de impacto 1003S-1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta