{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estantería encajable | |
Seleção da cor | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 3.000 mm | |
Largura | 2.254 mm | |
Profundidade | 1.000 mm | |
Altura da estante | 3.000 mm | |
Largura da estante | 2.140 mm | |
Profundidade da estante | 1.000 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de base | 2.254 mm | |
Largura da prateleira | 2.140 mm | |
Profundidade da prateleira | 1.000 mm | |
Número de níveis de armazenamento, painéis de aço | 5 | |
Carga da prateleira | 899 kg | |
Material do nível de armazenamento | Painéis de aço | |
Estrutura da estante | Prateleira básica | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estantería de gran envergadura |
Número do artigo | 990970 3000/2140 | |
EAN/GTIN | 4004514226198 | |
Número do fabricante | 19701 |