{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
Espessura do tampo | 19 mm | |
Largura | 2.500 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Espessura | 19 mm | |
Material do nível de armazenamento | Prancha de aglomerado | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de fixação da prateleira | Ranhura de fechadura | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990825 600 | |
EAN/GTIN | 4004514202222 | |
Número do fabricante | 15837 |