Nível de armazenamento de pranchas de aglomerado 500

N.º do artigo: 990815 500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 400
  • Espessura do tampo: 19

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 400 kg
Espessura do tampo 19 mm
Largura 2.000 mm
Profundidade 500 mm
Espessura 19 mm
Material do nível de armazenamento Prancha de aglomerado
Modelo da prateleira prateleira de montagem fixa; prateleira plana
Tipo de fixação da prateleira Ranhura de fechadura
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990815 500
EAN/GTIN 4004514202130
Número do fabricante 15816

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta