{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 400 kg | |
Espessura da prateleira | 40 mm | |
Material | galvanizado | |
Largura | 2.250 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990800 400 | |
EAN/GTIN | 4004514202000 | |
Número do fabricante | 15820 |