{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 400 kg | |
Espessura da prateleira | 40 mm | |
Material | galvanizado | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990795 600 | |
EAN/GTIN | 4004514201980 | |
Número do fabricante | 15812 |