{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
Espessura do tampo | 19 mm | |
Altura da travessa | 65 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
Material | galvanizado | |
Altura | 3.000 mm | |
Largura | 2.560 mm | |
Profundidade | 437 mm | |
Altura da estante | 3.000 mm | |
Largura da estante | 2.500 mm | |
Profundidade da estante | 400 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de base | 2.560 mm | |
Largura da prateleira | 2.500 mm | |
Profundidade da prateleira | 400 mm | |
Número de níveis de armazenamento | 5 | |
Carga da prateleira | 400 kg | |
carga máxima do módulo | 1.800 kg | |
Material do nível de armazenamento | Prancha de aglomerado | |
Estrutura da estante | Prateleira básica | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estante de grande comprimento |
Número do artigo | 990740 3000/2500 | |
EAN/GTIN | 4004514215567 | |
Número do fabricante | 15780 |