{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 400 kg | |
Espessura da prateleira | 40 mm | |
Altura da travessa | 65 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 2.310 mm | |
Profundidade | 837 mm | |
Altura da estante | 2.000 mm | |
Largura da estante | 2.250 mm | |
Profundidade da estante | 800 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de base | 2.310 mm | |
Largura da prateleira | 2.250 mm | |
Profundidade da prateleira | 800 mm | |
Número de níveis de armazenamento | 3 | |
Carga da prateleira | 400 kg | |
carga máxima do módulo | 1.200 kg | |
Material do nível de armazenamento | Chapa de aço, galvanizada | |
Estrutura da estante | Prateleira básica | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estante de grande comprimento |
Número do artigo | 990730 2000/2250 | |
EAN/GTIN | 4004514200112 | |
Número do fabricante | 15526 |