Painel lateral em chapa maciça 400

N.º do artigo: 990624 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material galvanizado
Altura 3.000 mm
Largura 400 mm
Possível montagem como parede divisória não
Material fornecido 3×1050 mm de altura
indicado para estante de encaixar com prateleiras sim
indicado para estante de prateleiras inclinadas sim
indicado para altura de estante 3.000 mm
indicado para profundidade de estante 400 mm
Área de aplicação Estante de prateleiras
Estrutura do painel lateral três peças
Material de montagem incluído no material fornecido sim
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Pared lateral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990624 400
EAN/GTIN 4004514249333
Número do fabricante 22738-3

Descrição

Versão:

Chapa de aço galvanizado, os painéis laterais sobrepõem-se nas bordas de topo.
Composto por 3× painéis laterais com 1050 mm de altura.

Indicado para:

Estante de prateleiras n.º 990500990554, e estantes com fundo inclinado n.º 990600990602.

Material fornecido:

Inclui parafusos/porcas para fixação.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta