Painel lateral em chapa maciça 600

N.º do artigo: 990622 600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material galvanizado
Altura 2.500 mm
Largura 600 mm
Possível montagem como parede divisória não
Material fornecido 2×1300 mm de altura
indicado para estante de encaixar com prateleiras sim
indicado para estante de prateleiras inclinadas sim
indicado para altura de estante 2.500 mm
indicado para profundidade de estante 600 mm
Área de aplicação Estante de prateleiras
Estrutura do painel lateral duas peças
Material de montagem incluído no material fornecido sim
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Painel lateral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990622 600
EAN/GTIN 4004514249319
Número do fabricante 22747-2

Descrição

Ejecución:

Chapa de aço galvanizado, os painéis laterais sobrepõem-se nas bordas de topo.
Composto por 2× painéis laterais com 1300 mm de altura.

Idóneo para:

Estante de prateleiras n.º 990500990554, e estantes com fundo inclinado n.º 990600990606.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos/porcas para fixação.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta