{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | galvanizado | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 400 mm | |
Possível montagem como parede divisória | não | |
Material fornecido | 2×1050 mm de altura | |
indicado para estante de encaixar com prateleiras | sim | |
indicado para estante de prateleiras inclinadas | sim | |
indicado para altura de estante | 2.000 mm | |
indicado para profundidade de estante | 400 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Estrutura do painel lateral | duas peças | |
Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Painel lateral |
Número do artigo | 990620 400 | |
EAN/GTIN | 4004514249258 | |
Número do fabricante | 22738-2 |