Prateleira inclinada, galvanizada 500

N.º do artigo: 990610 500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Espessura da prateleira: 25
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Espessura da prateleira 25 mm
Material galvanizado
Atributo do nome do produto Largura 1000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Área de aplicação Estante de prateleiras inclinadas
Modelo da prateleira prateleira de montagem fixa; prateleira com ranhuras; prateleira com rebordo
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990610 500
EAN/GTIN 4004514249234
Número do fabricante 13640-Z

Descrição

Ejecución:

As guias de separação horizontais podem ser ajustadas numa grelha de 50 mm. A barra de comprimento frontal está elevada 15 mm e, assim, impede que o produto caia.

Volumen de suministro:

Inclui 5 guias de separação, 2 barras de comprimento e 2 guias laterais.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta