{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.306 mm | |
Profundidade | 636 mm | |
Altura da estante | 2.000 mm | |
Largura da estante | 1.300 mm | |
Profundidade da estante | 600 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 1.306 mm | |
Número de prateleiras | 7 | |
carga máxima do módulo | 1.300 kg | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estante de prateleiras inclinadas |
Número do artigo | 990606 600 | |
EAN/GTIN | 4058255012725 |