Prateleira de base inclinada 800

N.º do artigo: 990600 800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Espessura da prateleira: 25
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Modelo de montagem: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Espessura da prateleira 25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Modelo de montagem Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Largura 1.060 mm
Profundidade 836 mm
Altura da estante 2.000 mm
Largura da estante 1.000 mm
Profundidade da estante 800 mm
Medidas de montagem, largura da estante de base 1.060 mm
Número de prateleiras 7
carga máxima do módulo 1.300 kg
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estantería de estantes inclinados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990600 800
EAN/GTIN 4004514218803
Número do fabricante 13650

Descrição

Ejecución:

Estante com fundo inclinado/kanban que pode ser usada em ambos os lados, ideal para armazéns primeiro a entrar, primeiro a sair, pois as mercadorias armazenadas podem deslizar nas prateleiras lisas galvanizadas.
Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma carga máxima de prateleira de 150 kg por prateleira inclinada. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças ao design de encaixe fácil. Pode ser usado em ambos os lados. Carga de campo: 1300 kg.
Medidas de montagem de estante básica: 1060 mm.
As guias de separação horizontais podem ser ajustadas numa grelha de 50 mm. A barra de comprimento frontal está elevada 15 mm e, assim, impede que o produto caia.

Descripción:

Medidas da estrutura:
Estante básica: comprimento nominal + 60 mm
Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm
Profundidade total da estrutura: Profundidade nominal + 36 mm

Aplicación:

Armazenamento para recipientes de plástico, caixas de armazenamento, caixas de cartão, etc.

Volumen de suministro:

7 fundos inclinados com 5 guias de separação cada, 2 barras de comprimento, 2 guias laterais e 1 fundo de cobertura reto, incluindo os pés de fixação.

Nota:

  • A fixação no chão e na parede não está incluída.
  • Fixação ao chão adequada no n.º 990854.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta